69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm)380 ヘアライン 高さ(mm)280 奥行(mm)145 仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg)3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・扉/ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×70×130 仕上本体・扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 質量(kg)2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出 材質投入口/硬質PVC 質量(kg)2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166 仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB) 錠前静音大型ダイヤル錠
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

錠前静音大型ダイヤル錠 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(扉)ステンレス(SUS304) 仕様前入前出
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×276 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm タイプ1戸用 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途MB621S用専用ポール 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)60×1850 質量(kg)4.6 仕上ヘアーライン 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
材質PET樹脂(透明)
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途MB326S、MB33S用専用ポール 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 寸法(Φ×高さH)(mm)42.7×1345 仕上研磨 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

投函タイプ前入れ前出し 錠前可変プッシュボタン錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入後出
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
仕様前入前出 材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB) 錠前可変プッシュボタン錠
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板 付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415 扉開閉方式右勝手
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
レッド
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板 付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415 扉開閉方式左勝手
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)集合郵便受 D-ALL
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出 錠前可変プッシュボタン錠 材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

・省スペースタイプ。・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト 材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.3 タイプ1戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×316.2 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入れ前出し
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・省スペースタイプ。・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト 材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.7 タイプ1戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×333.2 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入れ後出し
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱 投函タイプ前入れ後出し 材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイプ3戸用 投函タイプ前入れ後出し 静音大型ダイヤル錠 材質(本体)樹脂難燃性グレード、(扉)ステンレス/SUS304・ポリカーボネート、(投入口)ステンレス/SUS304 質量(kg)6.2 ステンレスヘアーライン 仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/クリア、アクリル焼付塗装/カラーバリエーション設定
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • smd