カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(7)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(22)
  • 作業工具/電動・空圧工具(32)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(8)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材/電気材料(183)
  • 自動車用品(44,508)
  • バイク用品(232,979)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
  • 農業資材・園芸用品(38,541)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(5,907)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,278)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(6,424)
  • 以上(6,666)
  • 以上(6,707)
  • 以上(6,740)
価格
  • 1,500円以下(102,204)
  • 1,500-10,000円(112,915)
  • 10,000-50,000円(79,222)
  • 50,000-100,000円(21,155)
  • 100,000円以上(11,409)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
316,291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
729税込802
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
609税込670
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(41件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000 ホンダワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000ホンダ(99件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
サイズM12主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85関連資料DKSAカタログ.pdf(0.11MB)
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ2スーパー ホンダウルトラ2スーパーホンダ(118件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)
当日出荷
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(4:1)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン後入れ型編組チューブ(形状記憶型)デンカエレクトロン(36件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷から34日以内出荷
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) FLM-FR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLM-FR耐摩耗試験データ.pdf(0.18MB) FLM-FR新梱包.pdf(0.09MB)
90544283000 ホンダ90544283000ホンダ(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
ブーツB 45133MA3006 ホンダブーツB 45133MA3006ホンダ(19件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ソフトエジング デンカエレクトロンソフトエジングデンカエレクトロン(14件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
自在ブッシュ デンカエレクトロン自在ブッシュデンカエレクトロン(12件のレビュー)
399税込439
1セット(10本)
当日出荷
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250材質6ナイロン難燃性UL94 V2関連資料RoHS2証明書(DJ).pdf(0.12MB)
(95701)ボルト ホンダ(95701)ボルトホンダ(13件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から12日以内出荷
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ブーツ ピンボルト 45132166016 ホンダブーツ ピンボルト 45132166016ホンダ(19件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
主な適合純正品番45132-166-016主な適合車種(ホンダ)CBR650R
カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダカートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02ホンダ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
シールセット ピストン 06431MA3405 ホンダシールセット ピストン 06431MA3405ホンダ(43件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ヘッドカムチエンテンショナーフ 14566086030 ホンダヘッドカムチエンテンショナーフ 14566086030ホンダ(47件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番14566-086-030主な適合車種(ホンダ)GROM
(94201)ピン ホンダ(94201)ピンホンダ(30件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールセット ピストン 06451GE2405 ホンダシールセット ピストン 06451GE2405ホンダ(37件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロンほつれにくい編組チューブデンカエレクトロン(23件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
(90471)ワッシャー ホンダ(90471)ワッシャーホンダ(34件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
(94301)ピン ホンダ(94301)ピンホンダ(15件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
(94050)ナット ホンダ(94050)ナットホンダ(23件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
609税込670
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
43352568003 ホンダ43352568003ホンダ(21件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
主な適合純正品番43352-568-003主な適合車種(ホンダ)400X
収縮チューブ(白) デンカエレクトロン収縮チューブ(白)デンカエレクトロン(11件のレビュー)
529税込582
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
(16032)ポンプ ホンダ(16032)ポンプホンダ(82件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン(14件のレビュー)
619税込681
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
...