絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(2,919)
- TRUSCO(2,832)
- エスコ(1,944)
- 大阪魂(1,680)
- Panasonic(パナソニック)(1,399)
- コクヨ(1,030)
- SK11(957)
- マキタ(859)
- DAYTONA(デイトナ)(735)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(666)
- 3M(スリーエム)(650)
- ノーブランド(644)
- カクダイ(641)
- HEIKO(590)
- アズワン(570)
- LAMP(スガツネ工業)(560)
- エレコム(559)
- アーテック[学校教材・教育玩具](557)
- オーム電機(546)
- アイリスオーヤマ(541)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デンカエレクトロン
デンカエレクトロンは、EMC対策品・チューブ・ケーブルアクセサリーのメーカーです。地球温暖化を防ぐため、環境に優しい電機部品の開発、製造に努めています。 製造から廃棄までトータルに環境を考える企業が世界中に増えていくように、自己開発を行い、グローバルに推進していきます。
会社情報
| 会社名 | デンカエレクトロン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1970/07/01 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8-5-6中島ビル4F |

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
高収縮チューブ(4:1)
デンカエレクトロン(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から6日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
屋外用コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色黒肉厚T(mm)0.5-0.7
耐熱150℃収縮チューブ(透明)
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500色透明使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から9日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125
耐熱200℃収縮チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。材質フッ化エラストマー全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性収縮率2:01
カラー収縮チューブ(赤)
デンカエレクトロン(21件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色黒難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
シールドチューブ
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から34日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
カラー収縮チューブ(緑)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10本)当日出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
カラー収縮チューブ(青)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
イージーロックフェライト
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)灰
シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
耐熱(150℃)編組チューブ
デンカエレクトロン(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から34日以内出荷150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。材質クロロトリフルオロエチレン色黒使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)ほか当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色黒引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
カラー収縮チューブ(黄)
デンカエレクトロン(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥339税込¥3731巻(1m)当日出荷色透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)
HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等色黒
超耐熱ネジ式結束バンド固定具
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃材質46ナイロン色メロングリーン使用温度範囲(℃)-40~180



































![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)