絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デンカエレクトロンのロゴ

デンカエレクトロン

デンカエレクトロンは、EMC対策品・チューブ・ケーブルアクセサリーのメーカーです。地球温暖化を防ぐため、環境に優しい電機部品の開発、製造に努めています。 製造から廃棄までトータルに環境を考える企業が世界中に増えていくように、自己開発を行い、グローバルに推進していきます。

会社情報
会社名デンカエレクトロン株式会社
設立1970/07/01
所在地〒104-0061 東京都中央区銀座8-5-6中島ビル4F
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
109,800税込120,780
1巻(50m×1巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン(4件のレビュー)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から15日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロンステンレスバンド(樹脂コーティング)デンカエレクトロン
199,800税込219,780特価
1セット(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
109,800税込120,780
1セット(5000本)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST非含有証明書.pdf(0.07MB)
耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン
119,800税込131,780
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
用途採用実績・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン
109,800税込120,780
1巻(100m)
5日以内出荷
特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB) RoHS2証明書(CDテープ)(0.14MB)
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
119,800税込131,780
1巻(50m)
17日以内出荷
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
119,800税込131,780
1巻(30m)
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
129,800税込142,780
1巻(25m)
4日以内出荷から34日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)