カテゴリ
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: デンカエレクトロンのすべての商品

シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥349~税込¥384~1箱(100個)ほか当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥339税込¥3731巻(1m)当日出荷色透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
リリーサブルタイ リピートタイプ
デンカエレクトロン¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2色黒使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
超耐熱クリップ
デンカエレクトロン¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)ほか当日出荷高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。色水色材質特殊テフロン使用温度範囲(℃)-75~180寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)1.1寸法W(mm)9.5耐熱温度(℃)200
アース配色熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥3,298~税込¥3,628~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質ポリオレフィン長さ(m)1色黄/緑 ストライプ仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%収縮率2:1
ETCチューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白肉厚T(mm)0.35±0.05特性絶縁![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)
HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等色黒
カラー収縮チューブ(灰)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10本)当日出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン長さ(m)1色灰連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥759税込¥8351巻(1m)当日出荷色透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4収縮後肉厚(mm)1.6
ベストステッカー
デンカエレクトロン¥129~税込¥142~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷光ケーブルに最適なクランプです スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。 スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。 日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。 専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。 コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
超耐熱ネジ式結束バンド固定具
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃色メロングリーン材質46ナイロン使用温度範囲(℃)-40~180
FLSMチューブ
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1本(1m)ほか5日以内出荷スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色線径(mm)0.24
小径熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥1,998~税込¥2,198~1パック(20本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(500mm)ほか当日出荷から5日以内出荷こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。材質クロスリンクポリオレフィン
耐熱150℃収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。色黒材質フッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150全長(mm)500収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に色黒材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
UL熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。用途電子機器、通信、自動車など。色黒材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
カラー編組チューブ(白)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から6日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエチレンテレフタレート色白使用温度範囲(℃)-75~125
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から6日以内出荷材質ノンハロゲンポリオレフィン色白使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
カラー編組チューブ(青)
デンカエレクトロン(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色青使用温度範囲(℃)-75~125
コルゲートチューブ(内径32.2mm)
デンカエレクトロン¥999税込¥1,0991本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)38.0±0.5内径(mm)32.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥539~税込¥593~1セット(10本)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥409~税込¥450~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ
デンカエレクトロン¥959税込¥1,0551袋(100mm×100本)当日出荷表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です材質66ナイロン長さ(mm)100結束径(Φmm)2~23幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷材質クロスリンクポリオレフィン色赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
カラー編組チューブ(オレンジ)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色オレンジ使用温度範囲(℃)-75~125
カラー編組チューブ(赤)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色赤使用温度範囲(℃)-75~125
ホックボタンチューブ グレー
デンカエレクトロン¥309~税込¥340~1本(1m)ほか5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応
UL94 V-0 ナイロンクリップ
デンカエレクトロン¥179~税込¥197~1袋(10個)ほか5日以内出荷エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5
Eキャップ 白色 100個入
デンカエレクトロン¥3,998税込¥4,3981袋(100個)5日以内出荷・トラッキング火災防止のプラグカバーになります。後付可能で手間なく便利に安心を!。「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。*梱包写真はあくまでイメージになります。用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。長さ(mm)3色白色縦(mm)1.2質量(g/個)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96















![HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57611768-260130-02.jpg)