208件中 201208
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズクリッププリント基板用 デンカエレクトロン

    ヒューズクリッププリント基板用

    デンカエレクトロン
    979税込1,077
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    材質に燐青銅を使用しているためスプリング性がよく、ヒューズを確実にホールドします。
    材質燐青銅+ニッケル鍍金定格電流(A)25適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3
  • UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロン

    UL VW-1 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    36,980税込40,678
    1巻(300m)ほか
    34日以内出荷
    自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759標準色黒(白色クロスライン)
  • アースチューブ デンカエレクトロン

    アースチューブ

    デンカエレクトロン
    2,398税込2,638
    1袋(5本)
    当日出荷
    アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。
    用途電子機器、通信、自動車などの分野に。トラスコ品番208-2059材質ポリオレフィン黄/緑質量(g)51.2長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)25.0収縮温度70℃アズワン品番64-8708-48収縮後内径(Φmm)12.5収縮後肉厚(mm)0.9
  • SZF2チューブ デンカエレクトロン

    SZF2チューブ

    デンカエレクトロン
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    当日出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 刻印した文字が容易には消えません。
    用途電子機器、通信、自動車などの分野に。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃
  • テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロン

    テフロン スパイラルチューブ

    デンカエレクトロン
    49,980税込54,978
    1袋(10m×1本)
    5日以内出荷
    耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
    材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
    材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85
  • クロスリンクチェーン デンカエレクトロン

    クロスリンクチェーン

    デンカエレクトロン
    949税込1,044
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    暗い場所でも光ってみえる蓄光タイプ。 照明などに反応して光る「高輝度蓄光素材picariko」を混練しておりますので、日の落ちた夕方などの場所で発光し、玄関やガレージ・屋外駐車場の境界表示、侵入防止用チェーン、安全確保のための所在確認などに役立ちます。 反射素材が塗布されているリベットが付属。リベットの表面には暗所での自動車のヘッドライトなどを照射すると光る反射素材を塗布しておりますので、高い視認性と安全性が確保されます。 アレンジが自由自在。色々な色を組み合わせて用途やお好みに応じたカラー、長さ、形状のオリジナルチェーンを作ることができます。
    チェーン長(mm)1(全てつなぎ合わせた場合)質量(g/個)10質量(g/パック)272リベット予備分4セット(オス、メス各4個)
  • ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン

    ナイロン製柔軟編組チューブ

    デンカエレクトロン
    799税込879
    1本
    90日以内出荷から93日以内出荷
    ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。 ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
    材質ナイロンモノフィラメント使用温度範囲(℃)-55~105特性柔軟性