特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブカラー 黄色 デンカエレクトロンビニールチューブカラー 黄色デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(100m)
12日以内出荷
特徴・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TBカラー非含有証明書.pdf(0.1MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(TBカラー).pdf(0.2MB)
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
14,980税込16,478
1袋(5m×1本)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)12使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)9肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレーデンカエレクトロン
8,998税込9,898
1巻(50m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
超耐熱ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン超耐熱ネジ式結束バンド固定具デンカエレクトロン(1件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
メロングリーン材質46ナイロン使用温度範囲(℃)-40~180関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレーデンカエレクトロン
309税込340
1本(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
MRチューブ デンカエレクトロンMRチューブデンカエレクトロン
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
UL94 V-0 ナイロンクリップ デンカエレクトロンUL94 V-0 ナイロンクリップデンカエレクトロン
179税込197
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。
材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5関連資料DN-Nカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(DN-N).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DN-N).pdf(0.07MB)
UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
6,498税込7,148
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
マーキングタイ デンカエレクトロンマーキングタイデンカエレクトロン
959税込1,055
1袋(100mm×100本)
当日出荷
表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
材質66ナイロン長さ(mm)100結束径(Φmm)2~23幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85関連資料DF1カタログ.pdf(0.15MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(DF1).pdf(0.2MB)
ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロンナイロン ケーブルグランドデンカエレクトロン
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械使用温度範囲(℃)-40~100関連資料ナイロンケーブルグランドカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(ナイロンケーブルグランド).pdf(0.12MB)
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
カラー編組チューブ(紫) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(紫)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
コルゲートチューブ(内径5.2mm) デンカエレクトロンコルゲートチューブ(内径5.2mm)デンカエレクトロン
149税込164
1本(1m)
5日以内出荷
スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)7.6±0.4内径(mm)5.2±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明)デンカエレクトロン
949税込1,044
1本
5日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)30収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)0.85
ノイズクリップ デンカエレクトロンノイズクリップデンカエレクトロン
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ノイズ対策用 導電性クリップです特長・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。・材質はナイロンなので、熱を保持しません。・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。
用途採用実績・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~85寸法D1(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DN-Sカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(DN-S).pdf(0.12MB) DN-S非含有証明書.pdf(0.07MB)
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン
679税込747
1袋(10m×1本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプデンカエレクトロン
2,198税込2,418特価
1本(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。1巻長さ(m)25材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~60
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハサミで簡単にカットする事ができます。 断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
材質グラスファイバー+アルミニウム肉厚(mm)0.23使用温度(℃)-60~255関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロンコルゲートチューブ オレンジデンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
25,980税込28,578
1袋(10m×1本)
6日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)12使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)9肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm) デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)デンカエレクトロン
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質クロスリンクポリオレフィン赤茶使用温度範囲(℃)-40~125関連資料HOSカタログ.pdf(2.64MB) RoHS2証明書(HOS).pdf(0.12MB) HOS非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)120
Eキャップ 白色 100個入 デンカエレクトロンEキャップ 白色 100個入デンカエレクトロン
3,998税込4,398
1袋(100個)
6日以内出荷
・トラッキング火災防止のプラグカバーになります。後付可能で手間なく便利に安心を!「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。*梱包写真はあくまでイメージになります。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。長さ(mm)3白色縦(mm)1.2質量(g/個)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(1m 60Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 60Φ 透明)デンカエレクトロン
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)60収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)30収縮後肉厚(mm)0.97
熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)デンカエレクトロン
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
ビニールチューブカラー 青色 デンカエレクトロンビニールチューブカラー 青色デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(100m)
12日以内出荷
特徴・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TBカラー非含有証明書.pdf(0.1MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(TBカラー).pdf(0.2MB)
ビニールチューブカラー 赤色 デンカエレクトロンビニールチューブカラー 赤色デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(100m)
12日以内出荷
特徴・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TBカラー非含有証明書.pdf(0.1MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(TBカラー).pdf(0.2MB)
油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン油圧ホース用保護チューブ 20mデンカエレクトロン
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
4,398税込4,838
1袋(1m×5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)105
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
319税込351
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST非含有証明書.pdf(0.07MB)
配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブ デンカエレクトロン配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブデンカエレクトロン
17,980税込19,778
1袋(5m×1本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
1,698税込1,868
1巻(5m)
当日出荷
透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン
1,398税込1,538
1個(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2関連資料FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
ソーラー用結束バンド デンカエレクトロンソーラー用結束バンドデンカエレクトロン(1件のレビュー)
699税込769
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
カラー編組チューブ(透明) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(透明)デンカエレクトロン(3件のレビュー)
469税込516
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント透明使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
コルゲートチューブ(内径25mm) デンカエレクトロンコルゲートチューブ(内径25mm)デンカエレクトロン
539税込593
1本(1m)
5日以内出荷
スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)30.0±0.4内径(mm)25.0±0.1スリットRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径10.7mm) デンカエレクトロンコルゲートチューブ(内径10.7mm)デンカエレクトロン
199税込219
1本(1m)
5日以内出荷
スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)14.1±0.4内径(mm)10.7±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径22.1mm) デンカエレクトロンコルゲートチューブ(内径22.1mm)デンカエレクトロン
429税込472
1本(1m)
5日以内出荷
スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径13.2mm) デンカエレクトロンコルゲートチューブ(内径13.2mm)デンカエレクトロン
239税込263
1本(1m)
5日以内出荷
スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)17.5±0.4内径(mm)13.2±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径7.4mm) デンカエレクトロンコルゲートチューブ(内径7.4mm)デンカエレクトロン
179税込197
1本(1m)
5日以内出荷
スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)10.2±0.4内径(mm)7.4±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応