特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
61,980税込68,178
1巻(50m)
17日以内出荷
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
アルミジャケット ガラスファイバーチュー デンカエレクトロンアルミジャケット ガラスファイバーチューデンカエレクトロン
4,698税込5,168
1本(1m)
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
5,398税込5,938
1本(1m)ほか
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
換気プラグ Mネジ デンカエレクトロン換気プラグ Mネジデンカエレクトロン
699税込769
1個
4日以内出荷
空気循環用のベントフィルターです。・水・粉塵の侵入を防ぎながら空気は循環せることで筺体内の結露を抑制します。特長・温度や気圧の急激な上昇下降を調整し結露の発生を抑制します。・I67の防水性で筐体・BOXの防水防塵を実現します。・シール OリングはEPDMやシリコンにも変更可能です。採用実績・盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料M12カタログ.pdf(0.69MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(M12).pdf(0.2MB)
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ デンカエレクトロン150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズデンカエレクトロン
16,980税込18,678
1ケース(5袋×1巻)
7日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
材質ポリフッ化ビニリデン長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ デンカエレクトロン150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズデンカエレクトロン
14,980税込16,478
1ケース(5袋×1巻)
7日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
材質ポリフッ化ビニリデン透明長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
スポンジ付きステッカー【D-10KG】 デンカエレクトロンスポンジ付きステッカー【D-10KG】デンカエレクトロン
1,898税込2,088
1箱(100個)
7日以内出荷
光ケーブルに適したクランプです。、スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。、スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。、日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。、専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。、コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズデンカエレクトロン
849税込934
1袋(2本×500mm)
7日以内出荷
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。
材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度80~110℃収縮率3:1最低使用温度(℃)-55
配線止め金具 デンカエレクトロン配線止め金具デンカエレクトロン
3,998税込4,398
1箱
5日以内出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:14.5mm●入り数:1箱(200個入り)●【製品紹介動画】アズワン品番67-0392-34
VLチューブ デンカエレクトロンVLチューブデンカエレクトロン
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
FLAWSチューブ デンカエレクトロンFLAWSチューブデンカエレクトロン
729税込802
1袋(2本)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAWSカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) FLAWS非含有証明書.pdf(0.07MB)
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
519税込571
1箱(100個)
4日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子寸法L(mm)16.8端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
テフロンスパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロンスパイラルチューブデンカエレクトロン
24,980税込27,478
1袋(1m)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
CB型裸圧着端子 デンカエレクトロンCB型裸圧着端子デンカエレクトロン
469税込516
1箱(5個)
6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CB端子カタログ.pdf(0.07MB)
ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド デンカエレクトロンケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンドデンカエレクトロン
569税込626
1パック(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB)
ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ デンカエレクトロンヴィトンチューブ 1m VLシリーズデンカエレクトロン
3,098税込3,408
1本ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブです高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。耐化学薬品性にも大変優れた製品です。現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200全長(m)1標準色収縮温度【完全】175℃収縮率2:1
熱収縮キャップ HSECシリーズ デンカエレクトロン熱収縮キャップ HSECシリーズデンカエレクトロン
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
端末保護に適した熱収縮キャップです防滴防塵に適した熱収縮キャップです電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。接着後も屈曲性を保持します。耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質クロスリンクポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110標準色収縮温度【完全】120℃収縮率2:1~3:1
リボンチューブ RBTシリーズ デンカエレクトロンリボンチューブ RBTシリーズデンカエレクトロン
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷
自然形が楕円形の特殊PVCチューブですリバンド力が強いため、細い2mm以下のケーブルでもしっかり固定することができるチューブです。一つのサイズで数種の線材をカバーするため、管理費を軽減できます。マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。軟質で電線にフィットし易いタイプです。
適合【最大線材】sq:14、AWG:6、【最小適合線材】sq:0.75、AWG:18材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60最小内径(Φmm)2.6アズワン品番65-0300-32最大内径(Φmm)7.8内径公差(mm)±0.5
ETCチューブ 白 10m ETCシリーズ デンカエレクトロンETCチューブ 白 10m ETCシリーズデンカエレクトロン
1,898税込2,088
1袋
7日以内出荷
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用線材保護チューブです。若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格全長(m)10標準色
ソフトエジング 10m SEシリーズ デンカエレクトロンソフトエジング 10m SEシリーズデンカエレクトロン
1,098税込1,208
1巻
7日以内出荷
粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です0.6mm~6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケースラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。
材質ポリエチレン(SE)規格UL94 HB
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
7,998税込8,798
1本(1m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
ケーブルラップベルト デンカエレクトロンケーブルラップベルトデンカエレクトロン
459税込505
1袋(10本)
4日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)150幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料WRカタログ.pdf(0.1MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(WR).pdf(0.2MB)
ワイヤーサドル デンカエレクトロンワイヤーサドルデンカエレクトロン
879税込967
1袋(10個)
6日以内出荷
材質特殊テフロン幅(mm)15.5高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)4.6関連資料GA-55Sカタログ.pdf(0.15MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明(GA-55S).pdf(0.2MB)
クリアカバースリーブの絶縁用カバー デンカエレクトロンクリアカバースリーブの絶縁用カバーデンカエレクトロン
859税込945
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
スリーブの絶縁用カバーです。十字の特殊な内側構造により挿入しやすく、抜けにくい形状になっております。
用途数量管理しやすいように連結可能。電気工事の分野でおすすめです。材質PVCJIS規格JIS C 3307準拠RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCBカタログ.pdf(1.88MB) RoHS2証明書(CCB).pdf(0.12MB)
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
15,980税込17,578
1巻(25m)
6日以内出荷
透明長さ(m)25収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)1.6収縮後肉厚(mm)1.6
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
14,980税込16,478
1巻(50m)
4日以内出荷
透明長さ(m)50収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤付デンカエレクトロン
3,598税込3,958
1袋(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(CDテープ).pdf(0.14MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB)
アース線接続 PLシール デンカエレクトロンアース線接続 PLシールデンカエレクトロン
1,098税込1,208
1シート(10枚)
当日出荷
アース線の接続を促がす場合に使用します。 SEMI安全規格S1-0701準拠PLシールです。
直径(Φmm)15
ヒューズクリッププリント基板用 デンカエレクトロンヒューズクリッププリント基板用デンカエレクトロン
979税込1,077
1袋(10個)
4日以内出荷
材質に燐青銅を使用しているためスプリング性がよく、ヒューズを確実にホールドします。
材質燐青銅+ニッケル鍍金定格電流(A)25適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3
FLAWSチューブ デンカエレクトロンFLAWSチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。 250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。 粘着剤も熱に強いものを使用しています。
材質アルミニウム+グラスファイバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~250(常時200℃)関連資料FLAWSカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) FLAWS非含有証明書.pdf(0.07MB)
UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブデンカエレクトロン
36,980税込40,678
1巻(300m)ほか
34日以内出荷
自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
標準色黒(白色クロスライン)材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759関連資料FL-FRカタログ.pdf(0.26MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(FL-FR).pdf(0.2MB)
アースチューブ デンカエレクトロンアースチューブデンカエレクトロン
2,398税込2,638
1袋(5本)
当日出荷
アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。
用途電子機器、通信、自動車などの分野に。トラスコ品番208-2059材質ポリオレフィン黄/緑質量(g)51.2長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)25.0収縮温度70℃アズワン品番64-8708-48関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)12.5収縮後肉厚(mm)0.9
SZF2チューブ デンカエレクトロンSZF2チューブデンカエレクトロン
3,798税込4,178
1袋(10本)
9日以内出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 刻印した文字が容易には消えません。
用途電子機器、通信、自動車などの分野に。長さ(m)1材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃
常温収縮チューブ デンカエレクトロン常温収縮チューブデンカエレクトロン
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。 ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。 幅広いケーブルサイズに適応可能です。
材質EPDM規格RoHS伸び(%)600引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.2関連資料DFCチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB) DFCカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明(DFC).pdf(0.12MB) DFC非含有証明書.pdf(0.07MB)引裂き強度(kN/m)20
テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロンテフロン スパイラルチューブデンカエレクトロン
49,980税込54,978
1袋(10m×1本)
5日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
クロスリンクチェーン デンカエレクトロンクロスリンクチェーンデンカエレクトロン
949税込1,044
1パック(20個)
4日以内出荷から6日以内出荷
暗い場所でも光ってみえる蓄光タイプ。 照明などに反応して光る「高輝度蓄光素材picariko」を混練しておりますので、日の落ちた夕方などの場所で発光し、玄関やガレージ・屋外駐車場の境界表示、侵入防止用チェーン、安全確保のための所在確認などに役立ちます。 反射素材が塗布されているリベットが付属。リベットの表面には暗所での自動車のヘッドライトなどを照射すると光る反射素材を塗布しておりますので、高い視認性と安全性が確保されます。 アレンジが自由自在。色々な色を組み合わせて用途やお好みに応じたカラー、長さ、形状のオリジナルチェーンを作ることができます。
チェーン長(mm)1(全てつなぎ合わせた場合)質量(g/個)10質量(g/パック)272リベット予備分4セット(オス、メス各4個)
リングパーテーション デンカエレクトロンリングパーテーションデンカエレクトロン
269税込296
1袋(10個)
4日以内出荷
乳白色材質66ナイロン規格UL規格 難燃性グレード関連資料RPカタログ.pdf(0.25MB)
ツインレール開閉式保護チューブ デンカエレクトロンツインレール開閉式保護チューブデンカエレクトロン
2,898税込3,188
1本
12日以内出荷から15日以内出荷
材質PVC使用温度範囲(℃)-20~85関連資料TRXチューブカタログ.pdf(0.35MB) RoHS2証明書(TRXチューブ).pdf(0.12MB)
シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロンシールドチューブ(銅箔ツインレール式)デンカエレクトロン
2,698税込2,968
1本
12日以内出荷から15日以内出荷
材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色材質(レール)PVC関連資料TRSチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(TRSチューブ).pdf(0.12MB) TRS非含有証明書.pdf(0.07MB)
大口径ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン大口径ビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン
19,980税込21,978
1巻(50m×1巻)
24日以内出荷
汎用的なビニールチューブ(黒)の大口径タイプになります。
材質軟質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応