3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)125
比率3:1
特性強絶縁性
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
用途金属線の水分からの保護や束線などに。
船舶用ケーブル、自動制御装置などに。
トラスコ品番208-1522
材質ポリオレフィン
色黒
質量(g)11.8
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮前内径(Φmm)4.8
収縮温度80℃
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
収縮後内径(Φmm)1.5
収縮後肉厚(mm)1.0
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。
関連キーワード