7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE ピッチ(mm)12 使用温度範囲(℃)25~260 内径(Φmm)9 肉厚(mm)0.8±0.2 外径(Φmm)10.6±0.3 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
1袋(5m×1本)
14,980 税込16,478
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
1袋(5m×1本)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE ピッチ(mm)22 使用温度範囲(℃)25~260 内径(Φmm)20 肉厚(mm)0.8±0.2 外径(Φmm)10.6±0.3 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
1袋(5m×1本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1袋(1m)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE ピッチ(mm)22 使用温度範囲(℃)25~260 内径(Φmm)20 肉厚(mm)0.8±0.2 外径(Φmm)10.6±0.3 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB)
1袋(10m×1本)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE ピッチ(mm)12 使用温度範囲(℃)25~260 内径(Φmm)9 肉厚(mm)0.8±0.2 外径(Φmm)10.6±0.3 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
1袋(10m×1本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ 使用温度範囲(℃)-55~150 特性耐薬品性、耐熱性、絶縁 最低完全収縮温度(℃)150
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)