ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。
従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM
使用温度範囲(℃)-15~85
関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
こんなお得な商品も!

PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。
ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
色黒
関連資料HB-Bチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.07MB)
コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
灰色一色タイプのホックボタンチューブです。特長。・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。
用途採用実績。・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM
使用温度範囲(℃)-5~85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB) (0.12MB) (0.07MB)
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。
従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ
色黒
使用温度範囲(℃)-20~85
規格UL94HB相当品
特性屈曲性
関連資料カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
関連資料FKSチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FKSチューブ).pdf(0.12MB) (0.07MB)
熱収縮チューブSZF2シリーズを始めとする収縮チューブ類の収縮に便利なデジタル式温度表示付きドライヤーです。
温度表示ディスプレイ付きで温度管理も安心です。出力温度の調整もボタンで10度単位でスムーズに行えます。風量の調整はスイッチで2段階調整が可能です。
ディスプレイが背面にあるため、使用しながら温度を調整出来ます。
ノズルが4種類ありますので、広い範囲や狭い範囲など、用途に合わせてご使用いただけます。
ケースにはカッターなどを収納できるスペースがあります。縦置きができますので、両手を使っての収縮作業が可能となります。
頑丈で持ち運びや保管に便利なケース付です。
質量(g)650(付属品抜き)
温度範囲(℃)標準出力:100~500
電力(W)出力:1000-1200
風量(L/min)LOW(Ⅰ):190、HIGH(Ⅱ):310~500
調節方式風力:2段階
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード