カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(5)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(106)
  • PANDUIT(パンドウイット)(130)
  • ユーボン(22)
  • TRUSCO(7)
  • 芝軽粗材(6)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(8)
  • SapiSelco(13)
  • デンカエレクトロン
  • BRIDGE(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 色
    その他(1)
  • 色
    グリーン(2)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ホワイト(1)
  • その他(2)
  • ナイロン(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「マウントベース」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
粘着式固定具 デンカエレクトロン粘着式固定具デンカエレクトロン(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。材質66ナイロン規格UL94 V-2(本体)適合ねじM3~M5標準色ナチュラル
ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロンネジ式結束バンド固定具デンカエレクトロン(2件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
材質66ナイロン関連資料DKネジ式固定具カタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(DKネジ式固定具).pdf(0.12MB) DKネジ式固定具指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
超耐熱クリップ デンカエレクトロン超耐熱クリップデンカエレクトロン
1,098税込1,208
1パック(10個)ほか
当日出荷
高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
水色材質特殊テフロン使用温度範囲(℃)-75~180寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)1.1寸法W(mm)9.5耐熱温度(℃)200関連資料DN-GRカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(DN-GR).pdf(0.12MB)
超耐熱ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン超耐熱ネジ式結束バンド固定具デンカエレクトロン(1件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
メロングリーン材質46ナイロン使用温度範囲(℃)-40~180関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
ワイヤーサドル デンカエレクトロンワイヤーサドルデンカエレクトロン
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
材質特殊テフロン幅(mm)15.5高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)4.6
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら