「三菱 自動車 純正部品」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです。特長。・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
材質ステンレス316
寸法L(mm)150
最大結束径(Φmm)37
幅W(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB) (0.12MB) (0.07MB)
ループ引張強度N(LBS)600(135)
1袋(50本)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード