3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩擦性、耐油、耐塩水 関連資料FLWチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLWチューブ).pdf(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デンカエレクトロン熱収縮 編組チューブ
エコ商品
熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料SFLチューブカタログ.pdf(0.89MB) RoHS2証明書(SFLチューブ).pdf(0.12MB)
1本(5m)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)