7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンカエレクトロンメタル ケーブルグランド
ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。
用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械 関連資料メタルケーブルグランドカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(メタルケーブルグランド).pdf(0.12MB)
1個
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率4:1 特性強絶縁性、防滴 関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に 材質ポリオレフィン 全長(mm)500 特性強絶縁性、防滴
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)125 比率3:1 特性強絶縁性 関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。 材質ポリオレフィン 長さ(mm)500 透明 使用温度範囲(℃)-55~125 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB) (0.12MB)
1袋(500mm×2本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンカエレクトロンサンイチチューブ
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
用途金属線の水分からの保護や束線などに。 船舶用ケーブル、自動制御装置などに。 トラスコ品番208-1522 材質ポリオレフィン 質量(g)11.8 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮前内径(Φmm)4.8 収縮温度80℃ 関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB) 収縮後内径(Φmm)1.5 収縮後肉厚(mm)1.0
1箱(5本)
1,398 税込1,538
9日以内出荷

3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。
1袋(2本×500mm)
849 税込934
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)