「電線 ハサミ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
編組チューブ ほつれにくいタイプ
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
ハサミで簡単にカットする事ができます。
断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
材質グラスファイバー+アルミニウム
肉厚(mm)0.23
使用温度(℃)-60~255
関連資料FLAチューブカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLAチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLAチューブ).pdf(0.07MB)
ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。
250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
粘着剤も熱に強いものを使用しています。
材質アルミニウム+グラスファイバー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-60~250(常時200℃)
関連資料カタログ(0.16MB) RoHS証明書(0.12MB) 非含有証明書(FLAWS).pdf(0.07MB)
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.15MB)
1本(1m)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.15MB)
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。
ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質ナイロンモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
特性柔軟性
関連キーワード