19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色 関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB) 内径公差(mm)±0.5
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ 使用温度範囲(℃)-55~150 特性耐薬品性、耐熱性、絶縁 最低完全収縮温度(℃)150
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道規格 標準色 肉厚T(mm)0.35±0.05 特性絶縁
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE ピッチ(mm)12 使用温度範囲(℃)25~260 内径(Φmm)9 肉厚(mm)0.8±0.2 外径(Φmm)10.6±0.3 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
1袋(5m×1本)
14,980 税込16,478
当日出荷

耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE ピッチ(mm)22 使用温度範囲(℃)25~260 内径(Φmm)20 肉厚(mm)0.8±0.2 外径(Φmm)10.6±0.3 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB)
1袋(10m×1本)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

デンカエレクトロンビニールチューブカラー 黄色
エコ商品
特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1巻(100m)
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE ピッチ(mm)12 使用温度範囲(℃)25~260 内径(Φmm)9 肉厚(mm)0.8±0.2 外径(Φmm)10.6±0.3 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
1袋(10m×1本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質フッ素樹脂 PTFE ピッチ(mm)22 使用温度範囲(℃)25~260 内径(Φmm)20 肉厚(mm)0.8±0.2 外径(Φmm)10.6±0.3 関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
1袋(5m×1本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

デンカエレクトロンビニールチューブカラー 赤色
エコ商品
特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料RoHs2証明書(TBチューブカラー)(0.12MB)
1巻(100m)
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカエレクトロンビニールチューブカラー 青色
エコ商品
特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1巻(100m)
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカエレクトロンビニールチューブカラー 緑色
エコ商品
特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1巻(100m)
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカエレクトロンビニールチューブカラー 灰色
エコ商品
特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1巻(100m)
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカエレクトロンETCチューブ 白 10m ETCシリーズ
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用。線材保護チューブです。若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格 全長(m)10 標準色
1袋
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)