デンカエレクトロン3日以内出荷
スリット入りのコルゲートチューブ
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。
電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。
作業が楽な軽量タイプです。
自己消化性に優れています。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)10.2±0.4内径(mm)7.4±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応