Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50AMPHENOL6日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート