4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンカエレクトロン超耐熱クリップ
高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
水色 材質特殊テフロン 使用温度範囲(℃)-75~180 寸法D1(mm)4.3 寸法T(mm)1.1 寸法W(mm)9.5 耐熱温度(℃)200 関連資料DN-GRカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(DN-GR).pdf(0.12MB)
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。 金属製でないため、熱をためずに放出します。 エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。 真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。
用途放送機器、映像機器、医療機器などに。 材質/仕上無電解ニッケルメッキ シルバー 横(mm)9.5
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デンカエレクトロンUL94 V-0 ナイロンクリップ
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。
材質66ナイロン 規格UL94 V-0 寸法D1(mm)4.3 適合ねじM4 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)9.5 関連資料DN-Nカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(DN-N).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DN-N).pdf(0.07MB)
1袋(10個)ほか
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デンカエレクトロンノイズクリップ
RoHS
ノイズ対策用 導電性クリップです。特長。・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。・材質はナイロンなので、熱を保持しません。・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。
用途採用実績。・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など 材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法D1(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) (0.12MB) (0.07MB)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード