カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(3)
- トレード(13)
- JTC(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- IPF(5)
- サイバーストーク(4)
- アールウィズエイチ(4)
- Pro-Auto(3)
- PIAA(2)
- セルスター(2)
- ZAC(2)
- ニチコン(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- E-Value(1)
- KTC(1)
- 東芝ライテック(1)
- 東日製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ev車」の検索結果

コルゲートチューブオレンジ色
デンカエレクトロン¥9,998税込¥10,9981巻(50m)欠品中・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.40±0.09外径(mm)25.0±0.5内径(mm)20.5±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブオレンジ色
デンカエレクトロン¥9,698税込¥10,6681巻(50m)5日以内出荷・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.35±0.08外径(mm)20.0±0.4内径(mm)16.0±0.4RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブオレンジ色
デンカエレクトロン¥3,398税込¥3,7381巻(50m)43日以内出荷・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.27 (±0.05)外径(mm)10.0 (±0.3)内径(mm)7.0 (±0.3)RoHS指令(10物質対応)対応