「hsec-14」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
接着後も屈曲性を保持します。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色黒
伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)
体積抵抗率(Ωcm)>1014
引張強度(MPa)>14
収縮温度最低完全:120℃
絶縁耐力>15KV/mm
端末保護に適した熱収縮キャップです。防滴防塵に適した熱収縮キャップです。電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。接着後も屈曲性を保持します。耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質クロスリンクポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~110
標準色黒
収縮温度【完全】120℃
収縮率2:1~3:1
関連キーワード