エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
刻印した文字が容易には消えません。
用途電子機器、通信、自動車などの分野に。
長さ(m)1
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮温度70℃
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2に対応する製品です。
有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。
刻印した文字が安易には消えません。
電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色白
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
収縮率2:1
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色緑
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色黄
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色青
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色灰
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714)VW-1 600V
収縮開始温度(℃)70
引張強度(MPa)14
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
最低完全収縮温度(℃)100
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色黄/緑 ストライプ
仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%
規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA
抵抗(Ω)1014.cm
伸び(%)400(熱による劣化後/350)
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)100
引張強度(MPa)14
適合温度(℃)-55~+125
偏心30%
関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)
収縮率2:1
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。
標準色は【黒・白】の2色です。
収縮率は2:1となります。
こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など
仕様銅腐食性:腐食なし
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
伸び(%)>400
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
引張強度(MPa)>14
収縮率(%)軸方向:0±5
偏心>30%
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
抵抗値(Ω)>1014.cm
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。特長。・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。・1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途採用実績。・電子機器、通信、自動車など
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(0.28MB) (0.12MB) (0.07MB)
1袋(1m×10本)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。
用途電子機器、通信、自動車などの分野に。
トラスコ品番208-2059
材質ポリオレフィン
色黄/緑
質量(g)51.2
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)25.0
収縮温度70℃
アズワン品番64-8708-48
関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)
収縮後内径(Φmm)12.5
収縮後肉厚(mm)0.9
1袋(5本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
熱収縮チューブSZF2シリーズを始めとする収縮チューブ類の収縮に便利なデジタル式温度表示付きドライヤーです。
温度表示ディスプレイ付きで温度管理も安心です。出力温度の調整もボタンで10度単位でスムーズに行えます。風量の調整はスイッチで2段階調整が可能です。
ディスプレイが背面にあるため、使用しながら温度を調整出来ます。
ノズルが4種類ありますので、広い範囲や狭い範囲など、用途に合わせてご使用いただけます。
ケースにはカッターなどを収納できるスペースがあります。縦置きができますので、両手を使っての収縮作業が可能となります。
頑丈で持ち運びや保管に便利なケース付です。
質量(g)650(付属品抜き)
温度範囲(℃)標準出力:100~500
電力(W)出力:1000-1200
風量(L/min)LOW(Ⅰ):190、HIGH(Ⅱ):310~500
調節方式風力:2段階
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード