カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- 三菱電機(5)
- Kawasaki(17)
- 工進(27)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- KITACO(3)
- トップ工業(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- FPC(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- DEEN(1)
- MIWA(1)
- Autobahn(1)
「th-t25」の検索結果

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ
デンカエレクトロン¥15,980税込¥17,5781ケース(5袋×10本)7日以内出荷から9日以内出荷一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。収縮温度70~95℃長さ(m)1最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色透明連続使用温度(℃)-55~105収縮率2:1
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ
デンカエレクトロン¥15,980税込¥17,5781ケース(5袋×10本)7日以内出荷一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。収縮温度70~95℃長さ(m)1最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色黒連続使用温度(℃)-55~105収縮率2:1