3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75(完全収縮95) 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB) 収縮率2:1
1パック(20本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デンカエレクトロン大径収縮チューブ
エコ商品
一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護 材質ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) (0.12MB) (0.07MB)
1袋(10本×5袋)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ