1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。 1巻長さ(m)25 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ 使用温度範囲(℃)-20~60 関連資料ATSFチューブカタログ.pdf(0.36MB) RoHS2証明書(ATSFチューブ).pdf(0.12MB)
1本(1m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ