4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~200 収縮開始温度(℃)150 収縮完了温度(℃)175 特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性 収縮率2:01
1本ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ
RoHS
耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー 材質フッ化エラストマー 使用温度範囲(℃)-55~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料VLチューブカタログ(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ)(0.12MB) 非含有証明書(VLチューブ)(0.06MB)
1袋(1m×1本)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

耐熱温度200℃の熱収縮チューブです。高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。耐化学薬品性にも大変優れた製品です。現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー 使用温度範囲(℃)-55~200 全長(m)1 標準色 収縮温度【完全】175℃ 収縮率2:1
1袋(5本)
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ