サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
番手d37
RoHS指令(10物質対応)対応
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)10
長さ(mm)320
構成3層
材質ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)1011
関連キーワード