6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:5 質量(kg)20.7 種類みぞ蓋、横断用、側溝用 溝幅(mm)550 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×995×19 ベアリングバー高さ(mm)19 適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用
1枚
15,980 税込17,578
11日以内出荷

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995 種類U字溝 種別歩道用 幅(mm)耳:30 高さ(mm)27.3 穴径(Φmm)連絡穴:10 板厚(mm)2.3
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。溝の中が、見えません。鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!。排水がよく掃除も簡単です。ボルトで連結できるので盗難防止になります。適用荷重は5.0kN/m2です。※車の通る場所には使用しないで下さい。
材質スチール製
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用、側溝用 溝幅(mm)600 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)