「u字構溝」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
ピッチ並目
仕様エンドアングル:L-4×40×40
適合(荷重側溝)T-2
トラスコ品番818-8857
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)7.2
タイプ並目ノンスリップタイプ
種類U字溝
ピッチ(mm)33
1枚
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状並目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
表面処理溶融亜鉛メッキ
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝
種別ノンスリップ・側溝用
U字溝グレーチング組構タイプ(廉価版)となります。交通量の少ない場所でのエコノミータイプを新規に設けました。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
材質スチール製
関連資料(0.1MB)
1枚
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
U字溝グレーチング組構タイプ(廉価版)となります。交通量のより少ない場所でのエコノミータイプを新規に設けました。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
材質スチール製
関連資料(0.1MB)
1枚
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード