10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 出力電圧(V)0~260 入力電圧(V)単相200 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 相数単線2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 出力変動率(%)5以下 種別据置型 寸法A(mm)139 寸法D(mm)104 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)116 寸法C(mm)130 冷却方式自冷式 相数単線2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)0~260 仕様電圧計なし 寸法A(mm)139 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)Φ116 寸法C(mm)130 入力電圧(V)単相200 分解能0.6V 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下(電圧) 相数単相2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。 トラスコ品番132-4665 質量(kg)52 出力電圧(V)0~130 最大電流(A)100 容量(kVA)(最大)10 入力電圧(V)100 相数単相2線
1台
239,800 税込263,780
60日以内出荷

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。 出力電圧(V)0~120 入力電圧(V)100
1台
229,800 税込252,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
質量(kg)3.6 容量(kVA)(最大)0.5 相数単相2線
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~130 入力電圧(V)100 相数単相2線
1台
49,980 税込54,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~240 入力電圧(V)200 相数三相4線
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~260 入力電圧(V)200 相数単相2線
1台
38,980 税込42,878
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 仕様電圧計付 トラスコ品番850-0555 質量(kg)29 最大電流(A)40.0
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷