半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
仕様電圧計付
トラスコ品番850-0555
質量(kg)29
最大電流(A)40.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
関連キーワード