カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(1)
- ニッサン(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- NSK(日本精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
「40215-14600」の検索結果

ハブスタンド
KOTO¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。 ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴) タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。 キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。 ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)4.62(1脚)高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)耐荷重(t)2.5(1脚)