26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル
エコ商品
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
クリアグレー(薄灰) 長さ(m)100 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃) 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法 定格温度(℃)60以下 シース色クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
用途電気音響機器や電気通信機器等の接続用や信号伝送用に。
1巻
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
用途電気音響機器や電気通信機器等の接続用や信号伝送用に。
1巻
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:20芯●サイズ:1.25SQ●条長:100M アズワン品番65-9013-30
1本
159,800 税込175,780
8日以内出荷

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:16芯●サイズ:1.25SQ●条長:100M アズワン品番65-9013-29
1本
129,800 税込142,780
8日以内出荷

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●条長:100M●コア:赤/白 アズワン品番65-9013-19
1本
23,980 税込26,378
24日以内出荷

VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。 規格電気用品安全法 定格電圧(V)300以下 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PVC 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB)
1本(100m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。 定格電圧(V)300以下 シース厚(mm)1 シース色 定格温度(℃)75以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)100未満
1本
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。 規格電気用品安全法 定格電圧(V)300以下 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB)
1本(100m)
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
仕様●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●色:黒●長さ:1M アズワン品番65-9030-47
1本
4,898 税込5,388
8日以内出荷

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
仕様●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●色:黒●長さ:3M アズワン品番65-9030-49
1本
16,980 税込18,678
8日以内出荷

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)