同軸ケーブル50Ω長岡特殊電線¥2,598~税込¥2,858~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本国内製: 関西通信電線一般型充実タイプ高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線音声信号の伝達無線の送受信移動運用信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)81耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3シース色灰絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.7特性インピーダンス(Ω)50±2