「線 0.75」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:5芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-59
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-63
1本
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-68
1本
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-62
1本
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:24芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-67
1本
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:8芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-61
1本
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-60
1本
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル
色灰
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。
定格電圧(V)100未満
全長(m)100
素線径(mm)0.18
シース色灰
定格温度(℃)60以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。
定格電圧(V)300以下
シース厚(mm)1
シース色灰
定格温度(℃)75以下
RoHS指令(10物質対応)対応
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-07
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-11
1本
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M
アズワン品番65-9013-14
1本
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
色灰
規格電気用品安全法
定格電圧(V)300以下
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PVC
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
色灰
規格電気用品安全法
定格電圧(V)300以下
材質(シース)耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
関連キーワード