カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VCTF(4)
    • VCT(1)
  • パソコン/周辺機器(15)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • 富士電線工業(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 正和電工(4)
  • 三ツ星(4)
  • 倉茂電工(11)
  • 川崎電線(16)
  • エスコ(60)
  • エスネット(3)
  • ELPA(3)
  • タイカツ(6)
  • サンワサプライ(16)
  • SK11(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • オーナンバ(9)
  • 日動工業(8)
  • オジデン(大阪自動電機)(6)
  • 品川電線(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
芯数(C)
  • 2(7)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 4.6(1)
  • 5.4(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7.3(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(5)
  • 色(1)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTF 2芯」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)長岡特殊電線
29,980税込32,978
1本(100m)
6日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)長岡特殊電線
45,980税込50,578
1本(100m)
7日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付長岡特殊電線
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ長岡特殊電線
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ長岡特殊電線
4,898税込5,388
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
仕様●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●色:黒●長さ:1Mアズワン品番65-9030-47
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ長岡特殊電線
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
仕様●芯数:3芯●サイズ:2SQ●色:白●長さ:2Mアズワン品番65-9030-69
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ長岡特殊電線
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ長岡特殊電線
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ長岡特殊電線
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ長岡特殊電線
4,898税込5,388
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ長岡特殊電線
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。
仕様●芯数:2芯●サイズ:2SQ●色:黒●長さ:2Mアズワン品番65-9030-54
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ長岡特殊電線
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。
仕様●芯数:3芯●サイズ:2SQ●色:黒●長さ:1Mアズワン品番65-9030-71
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ長岡特殊電線
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ長岡特殊電線
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
仕様●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●色:黒●長さ:3Mアズワン品番65-9030-49
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
クリアグレー(薄灰)長さ(m)100絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
5,298税込5,828特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
vctf 0.5 2c特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら