2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 容量(W)1500以下 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(m)最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも! 仕様線心数:2心 質量(g)概算:600 適合規格電気用品安全法 定格電圧(V)125以下 コンセント形状2P 15A 125V コード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む) 定格電流(A)15以下 導体断面積(mm2)2 外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0 使用場所屋内 カール外径(Φmm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌 伸長(m)最大:約3
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • posレジ