カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCTF(3)
    • VCT(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 富士電線工業(4)
  • 三ツ星(3)
  • ELPA(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • エスコ(19)
  • 倉茂電工(11)
  • オーナンバ(6)
  • 品川電線(5)
  • 弥栄電線(2)
  • 長岡特殊電線
  • ブランドをもっと見る
  • 4(5)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 100(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 0.9(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 5.6(1)
  • 6.5(1)
  • 7.3(1)
  • 色
    カラー(1)
  • 色
    (3)
  • 色
    (1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「vctf 2.0 4芯」の検索結果

特価
本日10月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。<br />電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。<br />電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。<br />カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
<br />伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。<br />電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。<br />電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。<br />カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。<br />電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。<br />電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。<br />カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。<br />電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。<br />電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。<br />カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
5,298税込5,828特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)長岡特殊電線
29,980税込32,978
1本(100m)
6日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線
6,698税込7,368
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
クリアグレー(薄灰)長さ(m)100絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
vctf 0.5 2c特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら