計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番405-2307
セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)145
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度F.S.±3%
分解能0.1Pa
単位Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
精度F.S.±1%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位hPa
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
関連キーワード