持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に
計測機能O2/0~20.9Vol.%
トラスコ品番810-9775
質量(g)350
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)150×80×35
演算項目CO2、燃焼空気比
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。
COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。)
バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。
100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
質量(g)約680
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60
電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)
ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)
許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
関連キーワード