「負圧計」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
精度F.S.±1%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位hPa
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
関連キーワード