絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,556件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 100B形KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL050(W/14、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプXL037(W/11、H2.0)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)15寸法d(mm)(最大/最小)26/10
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
12,740税込14,014
1ユニット
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.02タイプFBN80Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数26歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.9タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数22歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.6タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数18歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)5.7タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数12歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.9タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)65ボス長BL(mm)50セットスクリュー(M)8ピッチ径(Dp)(Φmm)102.75外径(Do)(Φmm)117歯部処理歯先高周波焼入
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
859税込945
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。 ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。 ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です。アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と 同じサイズです。大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます。ボス穴とシャフトの嵌 合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サークルギヤ KANA(片山チエン)サークルギヤKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP丸ラックギヤ KANA(片山チエン)CP丸ラックギヤKANA(片山チエン)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
円形状のCPラックギヤ。
用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)取付穴加工ステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ KANA(片山チエン)CPステンレス取付穴加工ラックギヤKANA(片山チエン)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 取付穴付きです。
用途搬送装置や、産業機械などに使用します材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)ステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)ヘリカルラックギヤKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)CPステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。
用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイル KANA(片山チエン)ウォームホイルKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ KANA(片山チエン)ウォームギヤKANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじ歯車 KANA(片山チエン)ステンレスねじ歯車KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)スパイラルマイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)焼入マイタギヤKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)ステンレスマイタギヤKANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 A形 KANA(片山チエン)平歯車 A形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)CP歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応