絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,556件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン)CPステンレス平歯車 B形KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプロケットNo.100 KANA(片山チエン)ステンレス スプロケットNo.100KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100
ステンレス スプロケットNo.120 KANA(片山チエン)ステンレス スプロケットNo.120KANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1歯幅(T)(mm)24.0(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo.120
チェーンカップリング KANA(片山チエン)チェーンカップリングKANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0572セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄チェーンピッチ(mm)19.05寸法L(mm)123.5概略質量(kg)10.4寸法S(mm)11.5寸法D(mm)114.8寸法l(mm)56寸法O(mm)152寸法G(mm)19寸法m(mm)12最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20最大軸径範囲(mm)70寸法D'(mm)110適合ケース6022Cチェーン幅(mm)最大52.5
KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン リベット形・2列タイプKANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1本
当日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプKANA(片山チエン)
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
スプロケット NK100C KANA(片山チエン)スプロケット NK100CKANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)18.0(最大)種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C型
ニバイピッチスプロケットSUS2040B KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケットSUS2040BKANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応作用歯数12
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
439税込483
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット 140A KANA(片山チエン)スプロケット 140AKANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
材質普通鋼歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)25.4チェーンピッチ(P)(mm)44.45チェーンNo.140RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)スプロケットニバイピッチKANA(片山チエン)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK80C KANA(片山チエン)スプロケット NK80CKANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)15.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK50C KANA(片山チエン)スプロケット NK50CKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK120-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK120-2BKANA(片山チエン)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
材質普通鋼形状溶接仕様歯数20歯幅(mm)23.5(最大)、全歯幅(M):68.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120-2RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK100-2BKANA(片山チエン)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.100-2RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット SUS304 C形 KANA(片山チエン)スプロケット SUS304 C形KANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
スプロケット NK80-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK80-2BKANA(片山チエン)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)14.6(最大)、全歯幅(M):43.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.80-2RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK60C KANA(片山チエン)スプロケット NK60CKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)11.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット HG160A KANA(片山チエン)スプロケット HG160AKANA(片山チエン)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯数42歯幅(mm)30.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)31.75ローラ外径(Dr)(mm)28.58チェーンピッチ(P)(mm)50.8熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.160RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK120C KANA(片山チエン)スプロケット NK120CKANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチFBスプロケット 【黒染】 KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケット 【黒染】KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット 160A KANA(片山チエン)スプロケット 160AKANA(片山チエン)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
材質普通鋼歯幅(mm)30.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)31.75ローラ外径(Dr)(mm)28.58チェーンピッチ(P)(mm)50.8チェーンNo.160RoHS指令(10物質対応)対応
SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ KANA(片山チエン)SUSKMR ステンレス丸ラックギヤKANA(片山チエン)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKFT 調質焼入ラックギヤKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKTG 調質歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFT CP調質ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKCPFT CP調質ラックギヤKANA(片山チエン)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKFT 調質ラックギヤKANA(片山チエン)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤKANA(片山チエン)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼全長L(mm)1000表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKFTG 調質歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SUSKB ステンレスかさ歯車 KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKSM スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)SCMKSM スパイラルマイタギヤKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応
SUSM ステンレス平歯車 KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車KANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SUSM ステンレス平歯車 A形 KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車 A形KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SCMMT調質平歯車 KANA(片山チエン)SCMMT調質平歯車KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
種別平歯車材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応