「φ13」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプNK35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
歯部処理歯先高周波焼入
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
タイプNK50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.5
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
スプロケット形状B形
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状SD形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.35
スプロケット形状SD形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.60
スプロケット形状SD形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.50
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.40-2
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.25
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
関連キーワード
1
2
3
4
次へ