1,424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン) 動画あり
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


チェーンデタッチャー KANA(片山チエン) 動画あり
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チェーンプーラ KANA(片山チエン) 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(3m)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーン
エコ商品
KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。
列数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 チェーンNo.50 スプロケット形状B形
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット長さ(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。 種類チェーン用加工器具
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 スプロケット形状B形
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット40
仕様旧JISキー溝 ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
5,950 税込6,545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプNK40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

標準チェーンカップリング KANA(片山チエン) 動画あり
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット50
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様) 形状削出仕様 適合チェーンNo.50
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(3m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KANA(片山チエン)チェーンカップリング
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番804-0572 セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1 材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄 チェーンピッチ(mm)19.05 寸法L(mm)123.5 概略質量(kg)10.4 寸法S(mm)11.5 寸法D(mm)114.8 寸法l(mm)56 寸法O(mm)152 寸法G(mm)19 寸法m(mm)12 最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20 最大軸径範囲(mm)70 寸法D'(mm)110 適合ケース6022C チェーン幅(mm)最大52.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

KANA(片山チエン)スプロケットニバイピッチ
エコ商品
材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 種類スプロケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット40
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様) 形状削出仕様 軸穴径(Φmm)下穴:14 適合チェーンNo.40
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(3m)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ピン形式リベット 列数1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン トラスコ品番410-7390 材質スチール ピッチ(mm)12.7 ユニットリンク数12 列数1列 引張強度(kN)18.1 ローラー外径(Φmm)7.92 チェーンNo.40 最大許容荷重(kN)3.63 内リンク内幅(mm)7.95
1本
269 税込296
当日出荷

材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 タイプK25B ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3 チェーンピッチ(P)(mm)6.35
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット80
仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 チェーンNo.80 スプロケット形状B形
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット35
仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 チェーンNo.35 スプロケット形状B形
1個
1,090 税込1,199
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)2.8 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.410 スプロケット形状B形
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 タイプNK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 歯部処理歯先高周波焼入
1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ラストップチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
4,130 税込4,543
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANA(片山チエン)エンプラチエーン
材質(本体)ポリアセタール樹脂 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1個(3m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525
1個
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

関連カテゴリ