「プーリー 6mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状AF
タイプH100(W/28mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
付属品フランジ
形状AF
タイプL050(W/14mm、H/2.5mm)
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状BF
タイプL075(W/21mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
種類タイミングプーリ
材質機械構造用炭素鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプL075(W/21mm、H/2.5mm)
寸法D(mm)-
寸法K(mm)-
寸法LB(mm)-
寸法LA(mm)26
付属品フランジ
形状BF
タイプL075(W/21mm、H/2.5mm)
付属品フランジ
形状BF
タイプL050(W/14mm、H/2.5mm)
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状BF
タイプH100(W/28mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状AF
タイプL050(W/14mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状BF
タイプL100(W/28mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状BF
タイプL050(W/14mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状AF
タイプL100(W/28mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
付属品フランジ
形状AF
タイプL075(W/21mm、H/2.5mm)
寸法D(mm)-
寸法K(mm)-
寸法LB(mm)-
寸法LA(mm)26
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプXL037(W/11、H2.0)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプL050(W/14、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)19
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状CF
タイプXL037(W/11、H2.0)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法K(mm)10
寸法LC(mm)23
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプL050(W/14、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
関連キーワード