「マチ 125」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン) 動画あり
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット チェーンNo.50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。 種類チェーン用加工器具
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 タイプK25B ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3 チェーンピッチ(P)(mm)6.35
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タイプNK50B ローラリンク内幅(W)(mm)9.5 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン) 動画あり
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 列数1 引張強度(kN)10.8 ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径) ピン長L(mm)12.8 最大許容張力(kN)2.16
1セット
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

標準チェーンカップリング KANA(片山チエン) 動画あり
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チェーンカッター(セット物) KANA(片山チエン) 動画あり
チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。
セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン 種類チェーン用加工器具
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 タイプSUSFBN50B ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
特価
409 税込450
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン) 動画あり
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 列数1 引張強度(kN)4.4 ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径) ピン長L(mm)8.6 最大許容張力(kN)0.64
1セット
159 税込175
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプL050(W/14、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 種類スプロケット 列数1 スプロケット形状B形
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン) 動画あり
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 列数1 引張強度(kN)41.2 ローラ外径D(Φmm)11.91 ピン長L(mm)26.8 最大許容張力(kN)8.83
1セット
249 税込274
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプL075(W/21、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプL050(W/14、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
33,250 税込36,575
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 80SD27~
スプロケット形状SD形 歯数27 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.80
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C50~
スプロケット形状C形 歯数50 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)29.4 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.160
1個
247,660 税込272,426
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD21~
スプロケット形状SD形 歯数21 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)17.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.100
1個
28,840 税込31,724
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 80SD29~
スプロケット形状SD形 歯数29 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.80
1個
34,440 税込37,884
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
232,470 税込255,717
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 80SD26~
スプロケット形状SD形 歯数26 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.80
1個
27,440 税込30,184
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160C60~
スプロケット形状C形 歯数60 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)29.4 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.160
1個
358,050 税込393,855
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

スプロケット形状C形 歯数42 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)22.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.120-2
1個
193,760 税込213,136
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スプロケット形状C形 歯数45 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)22.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.120-2
1個
193,550 税込212,905
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
292,600 税込321,860
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スプロケット形状C形 歯数40 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)22.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.120-2
1個
168,560 税込185,416
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
246,680 税込271,348
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スプロケット形状C形 歯数50 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)22.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.120-2
1個
269,710 税込296,681
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 80SD30~
スプロケット形状SD形 歯数30 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.80
1個
34,790 税込38,269
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
293,580 税込322,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スプロケット形状SD形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)17.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.100
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK120-2C
スプロケット形状C形 材質普通鋼 形状溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)22.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.120-2 下穴径d(Φmm)38 軸穴径(Φmm)39~125
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ