2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANA(片山チエン)チェーンカップリング
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。 チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)チェーンカップリング
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番804-0572 セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1 材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄 チェーンピッチ(mm)19.05 寸法L(mm)123.5 概略質量(kg)10.4 寸法S(mm)11.5 寸法D(mm)114.8 寸法l(mm)56 寸法O(mm)152 寸法G(mm)19 寸法m(mm)12 最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20 最大軸径範囲(mm)70 寸法D'(mm)110 適合ケース6022C チェーン幅(mm)最大52.5
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

関連カテゴリ