58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
269 税込296
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
特価
409 税込450
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

KANA(片山チエン)K ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
RoHS
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品
RoHS
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KM マイタギヤ
RoHS
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ラックギヤ
材質S45C 表面処理黒染 種別ラックギヤ
1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)サークルギヤ
RoHS
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N9級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ウォームギヤ
RoHS
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20°(14°30′) 歯面硬度HB200以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)CP丸ラックギヤ
RoHS
円形状のCPラックギヤ。
用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)CP平歯車 B形
RoHS
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度(HB200以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMRSH 丸ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品
RoHS
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC50 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 B形
RoHS
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 B形
RoHS
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)0.8
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 A形
RoHS
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス無し モジュール1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品
RoHS
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)1
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANA(片山チエン)焼入マイタギヤ
RoHS
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質機械構造用合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC55 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 B形
RoHS
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ヘリカルラックギヤ
RoHS
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)500 表面処理黒染 ねじれ角15° 熱処理 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210以下 歯車基準断面歯直角 モジュール(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)CP歯研平歯車
RoHS
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染(歯部以外) 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N7級 歯面硬度HRC50 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形
RoHS
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。 材質機械構造用合金鋼 形状ボス有り 表面処理黒染(歯部以外) ねじれ角21°30′ 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N6級 歯面硬度HRC50 ~ 60 歯車基準断面軸直角 RoHS指令(10物質対応)対応 正面圧力角(°)20
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

KANA(片山チエン)MG歯研平歯車
RoHS
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N7 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCP CPラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KLF 角形ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギア
RoHS
種別ラックギア 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMR 丸ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPF CPラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPFH CP取付穴加工ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質焼入ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPF-H CP焼入ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF-H 焼入ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)